SKF
SKF
PHC 72B-2X10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 72B-2X10FT
Roller Chain; 72B-2 Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 72B-2X10FT
BDI部件号
1280120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-72B-2X10FT/p/1280120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572772324
重量 / Kilogram
363.121
Product Group - BDI
M02290
链规格
72B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 72B-2 Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
板高
4.079 英寸 | 103.6 毫米
链节距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
销轴直径
1.751 英寸 | 44.48 毫米
板厚度
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮宽
2.7英寸 | 68.58毫米
滚轮直
2.85英寸 | 72.39毫米