PHC BL434X10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc1TUM4NU5EY3pNak15TnpZME9UVTRMbXB3Wnd8NjM0Y2IyZjZhOGNkOWNiODgyOGQwZGIzODliNTEyOGQ3NzcwNWE3N2NkNTcxNzdhNDEwYWI5MzczMzExMDY4NQ
1291531 滚子链 

SKF SKF

PHC BL434X10FT

描述

SKF PHC BL434X10FT

Roller Chain; BL434 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.082" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

PHC BL434X10FT

BDI部件号
1291531

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574092468
重量 / Kilogram
3.762
Product Group - BDI
M02310
链规格
BL434
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL434 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.082" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.082 英寸 | 2.083 毫米
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新