TSUBAKI
TSUBAKI
RF2030VRP RG
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF2030VRP RG
Roller Chain; 2030 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
制造商部件号
RF2030VRP RG
BDI部件号
20331314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF2030VRP-RG/p/20331314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
M02122
链规格
2030
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Plastic
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
RF2030VRP RG PROWADNIK
详细描述
Roller Chain; 2030 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
销轴直径
0.118 英寸 | 2.997 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
板高
0.354 英寸 | 8.992 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
滚轮直
0.72英寸 | 18.288毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米