RS80-LMD-1-OL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
904712 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS80-LMD-1-OL

描述

TSUBAKI RS80-LMD-1-OL

Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 39/64" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

RS80-LMD-1-OL

BDI部件号
904712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 20
BDI- 美国 14

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039219848
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
80LAMOL
重量/磅
0.14
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 39/64" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.609英寸 | 15.469毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新