US6042 51 LINK https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
21525375 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

US6042 51 LINK

描述

TSUBAKI US6042 51 LINK

Roller Chain; 6042 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3" Roller Diameter; 3" Roller Width; 3/4" Plate Thickness; 4" Plate Height; Straight; 1-1/2" Pin Diameter

制造商部件号

US6042 51 LINK

BDI部件号
21525375

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
链规格
6042
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Heavy Duty Series | 51 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 6042 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3" Roller Diameter; 3" Roller Width; 3/4" Plate Thickness; 4" Plate Height; Straight; 1-1/2" Pin Diameter
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
板高
4 英寸 | 101.6 毫米
销轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
板厚度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新