BS1236-2A 5/8 BORE STD KW/SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE9TOHhNRFF5TlRNM05UTXlOakl6T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRbFpNWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhMDI0NDU1MzAwOTY1YjU0OTY0MjU3YzVhMTc2ZTEwOWRlZjc4M2ZlN2E1OGQ5YTljNmQ0ODU5MWZiNDdlMA
21516294 斜齿轮和锥齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

BS1236-2A 5/8 BORE STD KW/SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR BS1236-2A 5/8 BORE STD KW/SS

Bevel Gear; 5/8" Bore; 3" Pitch Dia; 12 DP; 0.53" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

BS1236-2A 5/8 BORE STD KW/SS

BDI部件号
21516294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
36
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | With Keyway
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
1.4
详细描述
Bevel Gear; 5/8" Bore; 3" Pitch Dia; 12 DP; 0.53" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.53英寸 | 13.462毫米
轮毂直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新