MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C16168
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C16168
Spur Gear; 10-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 168 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
C16168
BDI部件号
21981537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/C16168/p/21981537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950057828
重量 / Kilogram
2.29
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
168
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C16168
制造商内部编号
C16168
重量/磅
5.04
详细描述
Spur Gear; 10-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 168 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米