C868 1-1/2 3/8X3/16 KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-CHNG-FB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE1pOHhNRE16T1RVeU56VTFOekUxTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRMGhPUjE5R1FsOUlRbDlEU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3ZDYzZGUxOGY0OTY3ODE1YTQ1ZjE5NmQ2MTNmNjA2ZWU4MGUyMGIzMTZjMDRhMjI3YTJiZjNjOWVkZjZkYTc
21552181 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C868 1-1/2 3/8X3/16 KWSS

描述

MARTIN SPROCKET & GR C868 1-1/2 3/8X3/16 KWSS

Spur Gear; 1-1/2" Bore; 8-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

制造商部件号

C868 1-1/2 3/8X3/16 KWSS

BDI部件号
21552181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
68
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.813
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 8-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
节圆直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新