MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TC16128
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TC16128
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 128 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
TC16128
BDI部件号
612159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TC16128/p/612159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950293929
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
128
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
TC16128
制造商内部编号
TC16128
重量/磅
5.5
详细描述
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 128 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米