YA200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
161450 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

YA200

描述

BOSTON GEAR YA200

Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 200 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

制造商部件号

YA200

BDI部件号
161450

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711105702
重量 / Kilogram
1.769
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
200
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YA200
制造商内部编号
10570
重量/磅
3.9
详细描述
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 200 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新