BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
1615-F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 1615-F
1" Bore; 1615 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length; Needle Bearing
制造商部件号
1615-F
BDI部件号
21594947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%A1%AC%E5%A5%97/1615-F/p/21594947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02342
衬套系列
1615
衬套类型
Taper Lock
轴承类型
Needle Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Fastener
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
1615-F
重量/磅
1
详细描述
1" Bore; 1615 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length; Needle Bearing
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米