E-BB https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-IDLR-QD-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhpWlM4eE1EYzJPVEEyTVRnM01UWTBOaTlKVGtSTkxVZENWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlSUkY5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZWVlYjg1YTZhNWNiZDMyZTdiMGEyZDM0Njc2ZDIxNjkzMjA5NjFkMWNlMDhmZGM3NzMzNWY5ZDdhMmI4NDU0
608233 托辊衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E-BB

描述

MARTIN SPROCKET & GR E-BB

1-3/8" Bore; E Bushing Series; QD Bushing Style; 3-5/6" Outside Diameter; 2-5/8" Length; 6" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

制造商部件号

E-BB

BDI部件号
608233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950262253
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
E
衬套类型
QD
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated Bearing
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
E-BB
制造商内部编号
E-BB
重量/磅
12
详细描述
1-3/8" Bore; E Bushing Series; QD Bushing Style; 3-5/6" Outside Diameter; 2-5/8" Length; 6" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
长度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
3.834 英寸 | 97.384 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
法兰外径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新