TIMKEN
TIMKEN
010-6015S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 010-6015S
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
010-6015S
BDI部件号
1309400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/010-6015S/p/1309400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796062320
重量 / Kilogram
0.466
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.459 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.92
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.989 英寸 | 101.321 毫米
孔径
0.638 英寸 | 16.205 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米