BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
41E15
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 41E15
Roller Chain; 1/2" Bore; 40 - 41 Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
41E15
BDI部件号
21436883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/41E15/p/21436883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 12 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
M02342
链规格
40 | 41
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Impregnated Sintered Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
41E15
重量/磅
0.58
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 40 - 41 Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
2.65 英寸 | 67.31 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米