6.50X4.25-IDL-FLAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-FLAT-IDLER-PULLEY-ANG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnd1ppOHhNRFU0TWpBMk1UVTBOelUxTUM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZSa3hCVkY5SlJFeEZVbDlRVlV4TVJWbGZRVTVIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTE5OGQ1YzY5YzY4ZDFiYjg3YzkzYzk5ZGZhMjVhODYyYmM0NzhkZThjYjA3MzFjMmZkNDE5MjFhOTZjMmY5
1110880 托辊平带轮 

GATES GATES

6.50X4.25-IDL-FLAT

描述

GATES 6.50X4.25-IDL-FLAT

Pulley, Idler; Flat Belt; 1.575" Bore; 4-1/4" Maximum Belt Width; 6-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Steel

制造商部件号

6.50X4.25-IDL-FLAT

BDI部件号
1110880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075459682
重量 / Kilogram
14.982
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6306 Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
33
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 1.575" Bore; 4-1/4" Maximum Belt Width; 6-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Steel
端面宽
4.25英寸 | 107.95毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.748英寸 | 19毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最大带宽
4.25 英寸 | 107.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新