FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
F2B6280
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES F2B6280
Flat Belt; 0.51" Bore; 2" Maximum Belt Width; 6.28" Outside Diameter; 2.1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
制造商部件号
F2B6280
BDI部件号
17283145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F2B6280/p/17283145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345012874
重量 / Kilogram
1.62
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flat Face | 6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
6.28" 2" Flat Belt Idler
制造商内部编号
F2B6280
重量/磅
3.567
详细描述
Flat Belt; 0.51" Bore; 2" Maximum Belt Width; 6.28" Outside Diameter; 2.1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
外径
6.28 英寸 | 159.512 毫米
孔径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
最大带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
端面宽
2.1英寸 | 53.34毫米