FA2009 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WWk4eE1EYzJOekUwTlRJek9EVTFPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzk1ZDE0ZmE5NzBlODY0NDE0ZTIxYjE0OWQxZDMxMTUzMDIxYjI1NWNkZTMwOWNlODFhYTVkNzY3MDU5MzVk
19305596 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

FA2009

描述

FENNER DRIVES FA2009

Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 2" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon

制造商部件号

FA2009

BDI部件号
19305596

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345010016
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flat Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 13/16 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
2" 1" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA2009
重量/磅
0.201
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 2" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新