P3B https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnNU9DODVOamMyTURrNE5UQXlOamcyTG1wd1p3fDk2NmZhZjE5ZWM4NTk4OTc3OTkxNTM1NWNjZmM2YmIzNDE3YzQwMmIxNGMzZmU4ZTNkYzhhMGI5ZjNmOTA3NmU
21437035 托辊平带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

P3B

描述

BREWER MACH AND GEAR P3B

Flat Belt; 0.635" Bore; 3-1/16" Maximum Belt Width; 4-1/2" Outside Diameter; 3-1/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Cast Iron

制造商部件号

P3B

BDI部件号
21437035

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Used with IS1664 Idler Stub
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
P3B
重量/磅
5
详细描述
Flat Belt; 0.635" Bore; 3-1/16" Maximum Belt Width; 4-1/2" Outside Diameter; 3-1/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Cast Iron
端面宽
3.063英寸 | 77.8毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
最大带宽
3.063 英寸 | 77.8 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
0.635 英寸 | 16.129 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新