BROWNING
BROWNING
N6 TIGHTENER SHAFT
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING N6 TIGHTENER SHAFT
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7-11/16" Overall Length; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
制造商部件号
N6 TIGHTENER SHAFT
BDI部件号
327217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%BD%B4%E4%B8%8E%E8%9E%BA%E6%9F%B1/N6-TIGHTENER-SHAFT/p/327217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289164240
重量 / Kilogram
1.674
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
1-8
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
ATQ-1 | DATQ-1 | FATQ-1 | FFTQ-1 | SATQ-1
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
N6 TIGHTENER SHAFT
制造商内部编号
1296987
重量/磅
3.8
详细描述
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7-11/16" Overall Length; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
全长
7.688 英寸 | 195.275 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
可用长度
6 英寸 | 152.4 毫米