21436843
托辊轴与螺柱
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
SO1
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR SO1
1/2" Shaft Diameter; 1-1/2" Usable Length; 2.288"OverallLength; 3/8-16 Mounting Thread Size 1; 7/16" Mounting Thread Length 1; Steel
制造商部件号
SO1
BDI部件号
21436843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%BD%B4%E4%B8%8E%E8%9E%BA%E6%9F%B1/SO1/p/21436843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
3/8-16
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
AS | GS | HS | LS | RS | SS
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
SO1
重量/磅
0.16
详细描述
1/2" Shaft Diameter; 1-1/2" Usable Length; 2.288"OverallLength; 3/8-16 Mounting Thread Size 1; 7/16" Mounting Thread Length 1; Steel
螺纹长度 1
0.438 英寸 | 11.125 毫米
可用长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
2.288 英寸 | 58.115 毫米