BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
16H1-F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 16H1-F
Synchronous Belt; 1" Bore; 1" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 16 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.494" Outside Diameter; Steel
制造商部件号
16H1-F
BDI部件号
21436926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16H1-F/p/21436926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
H
带节距
1/2 Inch
齿数
16
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO2 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
16H1-F
重量/磅
0.93
详细描述
Synchronous Belt; 1" Bore; 1" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 16 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.494" Outside Diameter; Steel
端面宽
1.063英寸 | 27毫米
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米