36-IDL-SPRK https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-SB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhsTXk4eE1EYzJPRFV3TXprNU5qUTBOaTlKVGtSSFFWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMWY4MmJkNzQ4OWNlYWRjNDE5NWE3MzcyYTI3MzZlNWYxZTk1MjZmMGFiYjgwZjYwNWJmYTkzNmQ5OTc1OTNh
1104819 托辊同步带轮 

GATES GATES

36-IDL-SPRK

描述

GATES 36-IDL-SPRK ; 机械传动件/链轮

Synchronous Belt; 30MM Bore; 36MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel

制造商部件号

36-IDL-SPRK

BDI部件号
1104819

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053190267
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
8M
带节距
8 MM
齿数
36
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
36-IDL-SPRK
制造商内部编号
7720-1520
重量/磅
5.14
详细描述
Synchronous Belt; 30MM Bore; 36MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel
内圈长
0.748英寸 | 19毫米
端面宽
1.86英寸 | 47.244毫米
外径
3.546 英寸 | 90.068 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新