327176 轧辊紧张器 

BROWNING BROWNING

FFTQ

描述

BROWNING FFTQ ; 机械传动件/驱动器张紧装置底部

Flange Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron

制造商部件号

FFTQ

BDI部件号
327176

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1
BDI- 加拿大 6

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289264094
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Flange Mounted
与...一起用
N2 - N3 - N4 Shaft | IDQ1-3/4 Idler Bushing
轴长
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
安装螺栓
3/8
螺纹规格
3/4-10
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
FFTQ
制造商内部编号
1296862
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
总高
0.938 英寸 | 23.825 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
4 英寸 | 101.6 毫米
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新