RT-H-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcyTUM4eE1ESTBORGsyT0RZME5EWXpPQzlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkVoZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkODQ5MzZkMTUzYjM5MWRkY2Y0MTI1M2Q2MjE0ZjQ5YWY2YjUxZWZmZDM2ZWEwNzc4ODgxY2IyMmFjYTM2MzM
22776366 轧辊紧张器 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

RT-H-18

描述

TIMKEN LOVEJOY RT-H-18

Idler Tensioner; Base Mounted; 3.11" Overall Length; 2.28" Overall Width; 5.67" Overall Height; Adjustable; Powder Metal

制造商部件号

RT-H-18

BDI部件号
22776366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144532855
重量 / Kilogram
11.4
Product Group - BDI
M02236
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M10X30
螺纹规格
1/2-13
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Powder Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heat Ressitant | Rubber Insert | Marked With Red Dot | Cast Iron Arm and Inner Square | Black Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 3.11" Overall Length; 2.28" Overall Width; 5.67" Overall Height; Adjustable; Powder Metal
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
2.28 英寸 | 57.912 毫米
全长
3.11 英寸 | 79 毫米
总高
5.67 英寸 | 144.018 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新