RT1003 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSTNSRXX-IDLR-RT1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJoaE5pODVNekUxTURZd09UQTRNRFl5TG1wd1p3fGE3MzY4MGY2OWMyMTRkYjFmNjczMzdiMWY1MDQ4NDc4MjM4YzJkNDViMTAzNjcwZDJlOGQ0Mjk3NzJiMmI1MTk
17283389 轧辊紧张器 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

RT1003

描述

FENNER DRIVES RT1003 ; 机械传动件/链条

Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.37" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum

制造商部件号

FENNER DRIVES RT1003

BDI部件号
17283389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3
BDI- 加拿大 4

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005814
重量 / Kilogram
0.396
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Shaft Mounted
安装螺栓
0.4
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Used for Idler Sprocket and Idler Pulley
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Lt Duty thru hole
制造商内部编号
RT1003
重量/磅
0.873
详细描述
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.37" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
总高
1.45 英寸 | 36.83 毫米
总宽
2.76 英寸 | 70.104 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
5.37 英寸 | 136.398 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新