SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWTNSRXX-IDLR-SS-BASE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhrWmk4eE1EYzNNRE01TVRZNU5UTTVNQzlKVGtSQ1VsZFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlUVTE5Q1FWTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ5MmYwYWYxZWQyZmJjMjM2MWU1ODg1ODEyYjlmZGYyMmQ2OTViNjllN2ViNjIwYTdkNDBlOTkyNTQwYjQ0MGQ
21436845 轧辊紧张器 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

SS

描述

BREWER MACH AND GEAR SS

Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-23/32" Overall Length; 1-31/32" Overall Width; 1-3/16" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

SS

BDI部件号
21436845

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO1 Shaft
轴长
1-1/2
安装螺栓
1/4
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Two Bolt Mounting | 360 Degree Arc | Serrated Pad to Prevent Slippage
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
SS
重量/磅
0.42
详细描述
Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-23/32" Overall Length; 1-31/32" Overall Width; 1-3/16" Overall Height; Adjustable
全长
2.719 英寸 | 69.063 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50.013 毫米
总高
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新