BROWNING
BROWNING
NBK40 IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING NBK40 IDLER
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 5L - B Belt Series; Steel
制造商部件号
NBK40 IDLER
BDI部件号
327198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NBK40-IDLER/p/327198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289224289
重量 / Kilogram
0.704
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
5L | B
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
NBK40 IDLER
制造商内部编号
1297035
重量/磅
1.1
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 5L - B Belt Series; Steel
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米