BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
016-175-0049
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 016-175-0049
Gear Unit; Parallel; 49.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 33 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
016-175-0049
BDI部件号
21573193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/016-175-0049/p/21573193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171002640
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
49.1:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
35.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
33
传动
Helical
制造商系列
175
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
130Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
165In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.1HP
电机电压(如含电机)
115VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
10
详细描述
Gear Unit; Parallel; 49.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 33 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
5.45 英寸 | 138.43 毫米
总高
3.6 英寸 | 91.44 毫米
名义中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
9.64 英寸 | 244.856 毫米