BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
016-246-6382
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 016-246-6382
Gear Unit; Parallel; 81.8:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
016-246-6382
BDI部件号
23035171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/016-246-6382/p/23035171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171005641
重量 / Kilogram
6.12
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
81.8:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
21.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
20
传动
Helical-Spur
制造商系列
246
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.125HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115VAC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
13.5
详细描述
Gear Unit; Parallel; 81.8:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴长度
1.671 英寸 | 42.443 毫米
底座到输出轴中心
3.56 英寸 | 90.424 毫米
总高
5.176 英寸 | 131.47 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
全长
12.364 英寸 | 314.046 毫米
总宽
6.396 英寸 | 162.458 毫米
名义中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米