207SMTP25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-SMTP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrT1M4eE1EYzNNREEyTVRFNU56TTBNaTlKVGtSQ1VrOVRVRVJTUlVSZlUwMVVVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZjOTM2ZjM2MGJkMGVmNDM5Nzk0YTU5MTViNzM2NTEzNjg5MDliY2UyOTEyMTQ5YWVmMmRhY2Q2NTE0ZDIwOA
358862 平行轴 

BROWNING BROWNING

207SMTP25

描述

BROWNING 207SMTP25

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

207SMTP25

BDI部件号
358862

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288911661
重量 / Kilogram
70.37
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
SMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
4673Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
207TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
900.34In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PE0006
重量/磅
155
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
13.98 英寸 | 355.092 毫米
中心距
6.08 英寸 | 154.432 毫米
出力孔范围
1-3/8 To 2-7/16 英寸 | 34.925 To 61.913 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义中心距
6.08 英寸 | 154.432 毫米
输入轴长度
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总高
18.47 英寸 | 469.138 毫米
输入轴直径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
出力孔
2.438 英寸 | 61.925 毫米
总宽
14.5 英寸 | 368.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新