

DODGE
DODGE
TA2115H15 TA TPR BU REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TA2115H15 TA TPR BU REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TA2115H15 TA TPR BU REDCR
BDI部件号
295485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TA2115H15-TA-TPR-BU-REDCR/p/295485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475542086
重量 / Kilogram
47.11
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA2115H
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA2115H15 TA TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
902002
重量/磅
86.3
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
15.08 英寸 | 383.032 毫米
输入轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
中心距
5.45 英寸 | 138.43 毫米
全长
10.92 英寸 | 277.368 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
12.61 英寸 | 320.294 毫米
出力孔范围
1-5/16 To 2-3/16 英寸 | 33.338 To 55.563 毫米
名义中心距
5.45 英寸 | 138.43 毫米