HUB CITY
HUB CITY
2104 300/1 WR 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 2104 300/1 WR 56C
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; WR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
2104 300/1 WR 56C
BDI部件号
21534238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2104-300-1-WR-56C/p/21534238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798988207
重量 / Kilogram
16.329
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.212HP
名义最大输出RPM
5.83
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.83
传动
Worm
制造商系列
WR
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.212HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1211In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; WR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
总宽
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.73 英寸 | 323.342 毫米
底座到输入轴中心
6.001 英寸 | 152.425 毫米
总高
10.797 英寸 | 274.244 毫米