https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 23QZ07LR18
270379 直角轴 

DODGE DODGE

23QZ07LR18

描述

DODGE 23QZ07LR18

Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

23QZ07LR18

BDI部件号
270379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476053086
重量 / Kilogram
24.92
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
23
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1520Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.18HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
1026In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
制造商内部编号
23QZ07LR18
重量/磅
55
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
总宽
10.28 英寸 | 261.112 毫米
全长
9.94 英寸 | 252.476 毫米
输出轴长度
2.18 英寸 | 55.372 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
4.81 英寸 | 122.174 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
9.31 英寸 | 236.474 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新