https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 322 10/1 A WR 2.000
23697447 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

322 10/1 A WR 2.000

描述

HUB CITY 322 10/1 A WR 2.000

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

322 10/1 A WR 2.000

BDI部件号
23697447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798967721
重量 / Kilogram
29.937
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
320PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.79HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2084In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-14663
重量/磅
66
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
底座到输入轴中心
6.501 英寸 | 165.125 毫米
出力孔
2 英寸 | 50.8 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
全长
12.03 英寸 | 305.562 毫米
总高
8.625 英寸 | 219.075 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新