171563
Wały pod kątem prosym
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F726-60-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F726-60-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
F726-60-B5-G
Nr kat. BDI
171563
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/F726-60-B5-G/p/171563
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,643
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711520505
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.89HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
1300In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F726-60-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52050
Waga / LBS
46
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,94 Cale | 227,076 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Całkowita
9,44 Cale | 239,776 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,87 Cale | 225,298 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież