S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-21594579-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoaVlTOHhNRFF3TURrd09ERXhOVGs1T0M5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZNakUxT1RRMU56bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzUxOTg3NjZiMjkyZmU2Yjk3Y2RiYTA3M2RhODZjMGYwNjE3NDgxNTRjNTMwYjQwNzJhOWRmZDQ0N2U5OTJhOQ
21594579 直角轴 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50

描述

SEW EURODRIVE S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50

Gear Unit; Right Angle; 34.8:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; S67 Series

制造商部件号

S67 DRN90S4 87.7550965701.0001.18.50

BDI部件号
21594579

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SEW EURODRIVE
最低订购量
重量 / Kilogram
43
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
34.8:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
42
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
42
传动
Helical-Worm
制造商系列
S67
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
8590N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
210Nm
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
1.1KW
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
94.79877
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 34.8:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; S67 Series
输出轴长度
2.756 英寸 | 70 毫米
总高
9.331 英寸 | 237 毫米
输出轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
名义中心距
0.866 英寸 | 22 毫米
中心距
0.866 英寸 | 22 毫米
总宽
9.449 英寸 | 240 毫米
底座到输出轴中心
4.646 英寸 | 118 毫米
全长
24.055 英寸 | 611 毫米
底座到输入轴中心
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新