SAF37DRN80M4 877434530501.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWSPDRED-SAF-DRN-M4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneE9TODVPREV5TkRFNE56SXpPRGN3TDBsT1JGTkZWMU5RUkZKRlJGOVRRVVpmUkZKT1gwMDBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjYjUwMzk0ZWI0OTM4YzQxMzA1YzEyYTI4Mzg4NmEwNWU4MjNiMmYxYjFmZDYwMWM1ZjcxMTJlZGQ4ZGJjNDY
21583841 直角轴 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

SAF37DRN80M4 877434530501.00

描述

SEW EURODRIVE SAF37DRN80M4 877434530501.00

Speed Reducer; Right Angle; 10.91:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SAF37 Series; 20MM Input Shaft Diameter

制造商部件号

SAF37DRN80M4 877434530501.00

BDI部件号
21583841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SEW EURODRIVE
最低订购量
重量 / Kilogram
20
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10.91:1
安装架
Not Applicable
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75KW
名义最大输出RPM
132
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical-Worm
制造商系列
SAF37
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
1940N
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.75kW
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
48Nm
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
重量/磅
44.09245
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10.91:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SAF37 Series; 20MM Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输入轴中心
3.228 英寸 | 82 毫米
总高
6.142 英寸 | 156 毫米
底座到输出轴中心
3.228 英寸 | 82 毫米
输入轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
19.921 英寸 | 506 毫米
总宽
7.598 英寸 | 193 毫米
输入轴长度
4.094 英寸 | 104 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新