WITTENSTEIN NA
WITTENSTEIN NA
VDH080-MF1-10-151-0G0 MOTOR MPL-B540BK
WITTENSTEIN NA WITTENSTEIN NA
描述
WITTENSTEIN NA VDH080-MF1-10-151-0G0 MOTOR MPL-B540BK
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; VDH Series
制造商部件号
VDH080-MF1-10-151-0G0 MOTOR MPL-B540BK
BDI部件号
20089216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VDH080-MF1-10-151-0G0-MOTOR-MPL-B540BK/p/20089216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.141
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
Not Available
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
VDH
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
2062In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Output Shaft With Key
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
55
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 10:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; VDH Series
底座到输入轴中心
1.476 英寸 | 37.49 毫米
底座到输出轴中心
6.004 英寸 | 152.502 毫米
出力孔
1.417 英寸 | 35.992 毫米
名义中心距
4.528 英寸 | 115.011 毫米
总宽
7.875 英寸 | 200.025 毫米
总高
10.237 英寸 | 260.02 毫米
中心距
4.528 英寸 | 115.011 毫米
全长
12.796 英寸 | 325.018 毫米