HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJobVlTOHhNRFF5TnpRNU9UZ3pPVFV4T0M5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjU5NzdjNmNiMTRiNWFjYjA5NzVmZTc5ZmVkYzliMGFlMzE4OTA5NzE3ZWQxN2Y4OTViYTNhYmIyNmE3ZDU3Ng
23950732 直角轴 

TSUBAKI TSUBAKI

HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C

描述

TSUBAKI HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series

制造商部件号

HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C

BDI部件号
23950732

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
45
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
45
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
1617N
含底座
No
输出轴扭矩
20MM Output Bore
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
总高
5.295 英寸 | 134.5 毫米
总宽
5.945 英寸 | 151 毫米
出力孔
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到输出轴中心
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
11.969 英寸 | 304 毫米
中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
底座到输入轴中心
2.638 英寸 | 67 毫米
名义中心距
0.079 英寸 | 2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新