DODGE
DODGE
1210 X 1-1/8-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 1210 X 1-1/8-KW
1-1/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1210 X 1-1/8-KW
BDI部件号
256122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1210-X-1-1-8-KW/p/256122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475509133
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1210
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1210 X 1 1/8-KW
制造商内部编号
117080
重量/磅
0.38
详细描述
1-1/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米