4030 X 3-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNE1pOHhNRFF5TWpRMk16YzVNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXhmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YTNkNGI1MTU0MDBmYTUyNzZjNmY2ZjFjMzMwZjRiY2Q5ZjU1NTY5MDRjZmI3MTc5MzVjYmY3M2JiNDkwZmM4
255724 衬套 

DODGE DODGE

4030 X 3-KW

描述

DODGE 4030 X 3-KW

3" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

4030 X 3-KW

BDI部件号
255724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476321710
重量 / Kilogram
5.98
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4030 X 3 KW
制造商内部编号
119751
重量/磅
17
详细描述
3" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新