326924
衬套
BROWNING
BROWNING
B 2 3/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B 2 3/8
Shaft Bushing; 2-3/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
B 2 3/8
BDI部件号
326924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/B-2-3-8/p/326924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289038527
重量 / Kilogram
0.613
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
B
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
B 2 3/8
制造商内部编号
3694924
重量/磅
1.35
详细描述
Shaft Bushing; 2-3/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米