ZERO-MAX
ZERO-MAX
ETP-40
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX ETP-40
Shaft Bushing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 63MM Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway
制造商部件号
ETP-40
BDI部件号
21466015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/ETP-40/p/21466015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
ETP
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1.26
详细描述
Shaft Bushing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 63MM Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.48英寸 | 63毫米
孔径
1.574 英寸 | 40 毫米