DODGE
DODGE
GT-BUSHING-103
DODGE DODGE
描述
DODGE GT-BUSHING-103
1-3/16" Bore; 1.445" Outside Diameter; 1.61" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
制造商部件号
GT-BUSHING-103
BDI部件号
254954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/GT-BUSHING-103/p/254954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476046422
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
GT
是否有键槽
No
衬套类型
Grip Tight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
GT-BUSHING-103
制造商内部编号
111941
重量/磅
0.467
详细描述
1-3/16" Bore; 1.445" Outside Diameter; 1.61" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
内圈长
1.61英寸 | 40.894毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
1.445 英寸 | 36.703 毫米