TSUBAKI
TSUBAKI
SK-42MM
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI SK-42MM
Bushing, Shaft; 42MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SK-42MM
BDI部件号
928806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SK-42MM/p/928806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 42MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米