TB WOODS
TB WOODS
TL5050 125MM
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS TL5050 125MM
125MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
TL5050 125MM
BDI部件号
984264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TL5050-125MM/p/984264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672171977
重量 / Kilogram
10.102
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5050
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL5050125MM
制造商内部编号
TL5050125M
重量/磅
22.3
详细描述
125MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米