TSUBAKI
TSUBAKI
U0 3-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI U0 3-1/2
Bushing, Shaft; 3-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
U0 3-1/2
BDI部件号
928014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U0-3-1-2/p/928014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039018465
重量 / Kilogram
12.23
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U0
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 3-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米