AMERICAN COLLARS
AMERICAN COLLARS
ASP-143-1-S
AMERICAN COLLARS AMERICAN COLLARS
描述
AMERICAN COLLARS ASP-143-1-S
Collar, Shaft; 1-7/16" Bore; Steel; One Piece Split; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
ASP-143-1-S
BDI部件号
21498667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/ASP-143-1-S/p/21498667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1-7/16" Bore; Steel; One Piece Split; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw; No Keyway
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米