RULAND
RULAND
MSP-10-AN
RULAND RULAND
描述
RULAND MSP-10-AN
10MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 24MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 10 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
MSP-10-AN
BDI部件号
24527480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MSP-10-AN/p/24527480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452911701
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M3 X 10
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Anodized | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MSP-10-AN
重量/磅
0.02
详细描述
10MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 24MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 10 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米