B-LOC B103 80MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B103-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhqTkM4eE1EYzJPVE0zTkRjd056YzBNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdNMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhN2E2MzI1MDdjMWE4MmQ3N2Q5ODNhMzQzODVhYWQzZDIzYmNjNTU0MzQ5YjViYjBmZDVlZThiYTY3NGM4N2U
17283483 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B103 80MM

描述

FENNER DRIVES B-LOC B103 80MM

Keyless Screw Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; 40.5MM Length; Steel; B103 Series; M10 X 30 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B103 80MM

BDI部件号
17283483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345058827
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B103
带帽螺钉
M10 X 30
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B103 80mm x 120mm
制造商内部编号
T301080
重量/磅
3.748
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; 40.5MM Length; Steel; B103 Series; M10 X 30 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
长度
1.594 英寸 | 40.5 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新